Motion
10195594

GROVE GEAR
10195594

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI14718780
N° MFR10195594
Prix5,147.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
10195594

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI14718780
N° MFR10195594
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
Prix5,147.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    83 lb, 37.648 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1325WBQM1B-50AC194

Aperçu

Description du fabricant
10195594 1325WBQM1B-50AC194 FONTE WO