Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po, 25.40 mm
- Taille du boîtier1300
- Taille du réducteur du fabricant1300
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Ratio10:1
- Poids83 lb, 37.65 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant1300WBQM1B-10AB194
- Type de montageArbre creux
- Type d’alésage de sortieAlésage creux à clé
- Arbre de sortieAlésage creux à clé
- StyleC-Face Quill