Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme12
Détails
- Détails supplémentairesRangers de sécurité fabriqués en France, dans l’usine familiale historique de la 5e génération de la 5e génération. Maintenant, après plus d’un siècle d’expérience dans le domaine de la chaussure, cette production est fabriquée dans l’usine familiale historique de la souche de la souche de l’industrie, avec un savoir-faire industriel distribué à travers cinq générations. Les chaussures de la marque sont réputées pour leur sécurité, leur confort, leur qualité et leur robustesse, ainsi que pour leurs exigences propres à l’industrie. Il est porté par les travailleurs de la logistique, de la construction et de l’industrie, ainsi que par les travailleurs dans des environnements spécifiques tels que la construction. 1912® s’engage à l’artisanat de l’industrie française et aux valeurs de Made in France.
- ApplicationExtérieur, construction, agriculture, espaces verts, conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels risqués (mines), dangers spéciaux, industrie lourde (plateforme pétrolière), environnements extérieurs difficiles (sols spécifiques, copeaux métalliques, ballast, verre...)
- CouleurNoir
- Page de produit du fabricant
- Matériau de la semelle extérieureCaoutchouc nitrile
- Caractéristiques de protectionChaussure antistatique, absorption d’énergie dans la région du talon, semelle résistante au mazout, résistante à la pénétration d’eau, résistante à l’absorption d’eau, semelle résistante à la pénétration, isolation de la semelle contre la chaleur, isolation de la semelle contre le froid, adhérence sur les échelles, semelle extérieure résistante à la chaleur pour entrer en contact avec la chaleur (300°C pendant 1mn) et semelle extérieure antidérapante haute performance.
- Caractéristiques de résistance au glissementOui
- Protection des orteilsOui
Aperçu
- TIGE - Cuir pleine fleur (épaisseur de 2 à 2.2mm ), hydrofuge et hydrofuge, résistant, souple et durable - tous nos cuirs sont sélectionnés avec grand soin. Languette avec goussets imperméables pour empêcher la poussière et les liquides de pénétrer.
- GRAND EMBOUT PROTECTEUR – Fibre de verre (10 % plus légère que l’acier avec une résistance supérieure), athermique et non magnétique. Jupe confortable : extension en plastique pour éviter de sentir le renfort lorsque vous pliez le pied.
- SEMELLE ANTI-PERFORATION - textile Kevlar, non magnétique, athermique (non conducteur de la chaleur et du froid), cousu directement sur la tige et couvrant 100 % de la semelle du pied pour une protection complète Ultra légère, douce et flexible. N’interfère pas avec le roulement naturel du pied.
- DOUBLURE – Tissu à mailles Coolmax 3D avec évaporation rapide, permettant une sensation plus sèche et plus fraîche, avec régulation de la température. Bonne résistance à l’abrasion.
- ISOLE AMOVIBLE ET ANATOMIQUE - Mille Soft®, mousse PU ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimal, ergonomique, absorption de l’humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et antifongique, lavable à 30°C.
- SEMELLE D'USURE CLOUTÉE EXTRA GRANDE - PU/caoutchouc nitrile - excellente absorption des chocs + adhérence sur tous les types de sol, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes de la pointe (garde de pierre).
- FERMETURE - Lacets + fermeture à glissière pour un retrait plus rapide et plus facile des chaussures.