Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme6
Détails
- Détails supplémentairesChaussures de sécurité fabriquées en France, dans l’usine familiale historique de l’usine de la 5e génération, avec un savoir-faire industriel défendu par la 5e génération. Maintenant, après plus d’un siècle d’expérience dans le domaine de la chaussure, cette production est fabriquée dans l’usine familiale historique de la souche de la souche de l’industrie, avec un savoir-faire industriel distribué à travers cinq générations. Les chaussures de la marque sont réputées pour leur sécurité, leur confort, leur qualité et leur robustesse, ainsi que pour leurs exigences propres à l’industrie. Il est porté par les travailleurs de l’industrie de la fonderie et de l’acier ainsi que par les travailleurs dans des environnements spécifiques tels que les environnements chauds. 1912® s’engage à faire preuve de savoir-faire dans l’industrie française et aux valeurs de Made in France.
- ApplicationConditions extrêmes et difficiles, environnements industriels chauds et risqués (industrie de l’acier), conditions extrêmes et difficiles, environnements industriels risqués (mines), dangers spéciaux, industrie lourde (fonderie), environnements extérieurs difficiles (sols spécifiques, éclats de métal, ballast, verre...)
- CouleurNoir/Orange
- Page de produit du fabricant
- Matériau de la semelle extérieureCaoutchouc nitrile
- Caractéristiques de protectionInflammable, embout de sécurité, semelle intercalaire résistante à la pénétration, chaussure antistatique, semelle résistante au mazout, résistante à la pénétration de l'eau, résistante à l'absorption de l'eau, isolation thermique, protection contre les éclaboussures de métal fondu, semelle extérieure antidérapante et absorption des chocs.
- Caractéristiques de résistance au glissementOui
- Protection des orteilsOui
Aperçu
- TIGECuir pleine fleur (épaisseur de 2 à 2.2mm ), hydrofuge et hydrofuge, résistant, souple et durable - tous nos cuirs sont sélectionnés avec grand soin.
- GRAND EMBOUT PROTECTEURFibre de verre (10 % plus légère que l’acier avec une résistance supérieure), athermique et non magnétique. Jupe confortable : extension en plastique pour éviter de sentir le renfort lorsque vous pliez le pied.
- textile SOLEKevlar ANTI-PERFORATION, athermique et non magnétique (non conducteur de chaleur et de froid), cousu directement sur la tige et couvrant 100 % de la semelle du pied pour une protection complèteUltraléger, doux et flexible - n'interfère pas avec le roulement naturel du pied.
- DOUBLUREDoublure désinfectée – la fonction d’hygiène désinfectée protège contre la formation de champignons et offre une protection durable
- INSOLEMille AMOVIBLE ET ANATOMIQUE Mousse PU douce et ultra épaisse (1.5 cm) pour un confort optimal, ergonomique, absorption de l’humidité, bonne respirabilité, anti-abrasion et antifongique, lavable à 30°C.
- SEMELLE D'USURE CLOUTÉE EXTRA GRANDEPU/Nitrile - excellente absorption des chocs + adhérence sur tous les types de sol, stabilité optimale, résistance à l'abrasion des renforts externes de renforts d'orteils (garde-pierre)