Motion
90009

3M
90009

3M Meule à moyeu déporté Cubitron 3 ,
N° D’ARTICLE MI14776870
N° MFR90009
Prix32.98 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
90009

3M Meule à moyeu déporté Cubitron 3 ,
N° D’ARTICLE MI14776870
N° MFR90009
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
Votre prix32.98 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11-5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Diamètre de la roue
    7.0000 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Type de pièce jointe
    Fileté
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    À
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • ROBUSTE : Conçu pour l’élimination des soudures lourdes et d’autres applications de meulage robustes sur presque tous les matériaux, tout en étant spécialement formulé pour une utilisation sur l’acier inoxydable, l’acier doux et les alliages aérospatiaux • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre jusqu’à 15 % d’augmentation du taux de coupe par rapport aux 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir le travail • MOINS DE CHANGEMENTS : Élimine jusqu’à 1.5x matériaux de plus par rapport aux 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents • 3M GRAINS DE PRÉCISION RÉINventÉS : Utilise le grain de forme précise réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires et tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale
  • Numéro de grain
    36
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses à angle droit
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060900093
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule
  • Comp. outil
    Meuleuses à angle droit
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
7100312965 3M CUBITRON 3 CEN DÉPRIMÉ
  • ROBUSTE : Conçu pour l’élimination des soudures lourdes et d’autres applications de meulage robustes sur presque tous les matériaux, tout en étant spécialement formulé pour une utilisation sur l’acier inoxydable, l’acier doux et les alliages aérospatiaux
  • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre un taux de coupe jusqu’à 15 % plus élevé que les 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression requis pour accomplir le travail
  • MOINS DE CHANGEMENTS : élimine jusqu’à 1.5x matériaux de plus par rapport à 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II
  • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents
  • GRAIN DE PRÉCISION 3M RÉINVENTÉ : Utilise le grain de précision réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale