Motion
90032

3M
90032

3M Meule tronçonneuse Cubitron 3 , 90032, 60+, T1, 3
N° D’ARTICLE MI14776884
N° MFR90032
Prix9.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
90032

3M Meule tronçonneuse Cubitron 3 , 90032, 60+, T1, 3
N° D’ARTICLE MI14776884
N° MFR90032
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
Prix9.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Diamètre du trou central
    0.3750 po | 9.53 mm
  • Taille du trou
    3/8 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Diamètre de la roue
    3.0000 po
  • Épaisseur de la roue
    0.0450 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Coupe
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    PL
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • FONCTIONNALITÉ SPÉCIALISÉE : Crée des coupes perpendiculaires en utilisant le bord extérieur de la roue, ce qui les rend idéaux pour couper le métal, y compris la carrosserie ou la tôle marine, tubulure en acier inoxydable, tuyaux d’échappement, pinces, des fixations rouillées, et plus • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre un taux de coupe jusqu’à 10 % plus élevé que les 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir le travail • MOINS DE CHANGEMENTS : Élimine jusqu’à 3x matériaux de plus par rapport aux 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents • 3M GRAINS DE PRÉCISION RÉINventÉS : Utilise du grain de précision repensé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, courir à froid, et optimiser la dégradation minérale
  • Numéro de grain
    60
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses à angle droit
  • Numéro CUP du fabricant
    04064035079673
  • Matériel
    Céramique
  • Rpm max.
    21000 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
MEULE TRONÇONNEUSE 7100303858 3M CUBITRON 3
  • FONCTIONNALITÉ SPÉCIALISÉE : Crée des coupes perpendiculaires à l’aide du bord extérieur de la meule, ce qui en fait l’outil idéal pour couper le métal, y compris la carrosserie automatique ou la tôle marine, les tubes en acier inoxydable, les tuyaux d’échappement, les colliers, les fixations rouillées et plus encore
  • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre un taux de coupe jusqu’à 10 % plus élevé que les 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression requis pour accomplir le travail
  • MOINS DE CHANGEMENTS : élimine jusqu’à 3x matériaux de plus par rapport à 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II
  • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents
  • GRAIN DE PRÉCISION 3M RÉINVENTÉ : Utilise le grain de précision réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale