Motion
MEULE TRONÇONNEUSE 7100313191 3M CUBITRON 3 , 90050, 36+, T27, 7 PO X 0.09 PO X

3M
7100313191 3M CUBITRON 3 CUT-OFF WHEEL , 90050, 36+, T27, 7 IN X 0.09 IN X

3M™ Meule tronçonneuse Cubitron™ 3 , 90050, 36+, T27, 7 po x 0.09 po x 7/8 po (180 x 2 x 22.23 mm), ANSI, 25/paquet, 50 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI14776885
N° MFR7100313191 3M CUBITRON 3 CUT-OFF WHEEL , 90050, 36+, T27, 7 IN X 0.09 IN X
Prix26.26 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100313191 3M CUBITRON 3 CUT-OFF WHEEL , 90050, 36+, T27, 7 IN X 0.09 IN X

3M™ Meule tronçonneuse Cubitron™ 3 , 90050, 36+, T27, 7 po x 0.09 po x 7/8 po (180 x 2 x 22.23 mm), ANSI, 25/paquet, 50 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI14776885
N° MFR7100313191 3M CUBITRON 3 CUT-OFF WHEEL , 90050, 36+, T27, 7 IN X 0.09 IN X
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
Prix26.26 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Taille du trou
    7/8 po
  • Diamètre total
    7 po
  • Épaisseur globale
    0.09 po
  • Diamètre de la roue
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    À
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • FONCTIONNALITÉ SPÉCIALISÉE : Crée des coupes perpendiculaires en utilisant le bord extérieur de la roue, ce qui les rend idéaux pour couper le métal, y compris la carrosserie ou la tôle marine, tubulure en acier inoxydable, tuyaux d’échappement, pinces, des fixations rouillées, et plus • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre un taux de coupe jusqu’à 10 % plus élevé que les 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir le travail • MOINS DE CHANGEMENTS : Élimine jusqu’à 3x matériaux de plus par rapport aux 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents • 3M GRAINS DE PRÉCISION RÉINventÉS : Utilise du grain de précision repensé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, courir à froid, et optimiser la dégradation minérale
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060900505
  • Matériel
    Céramique
  • Quantité du colis
    50
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULE TRONÇONNEUSE 7100313191 3M CUBITRON 3
  • FONCTIONNALITÉ SPÉCIALISÉE : Crée des coupes perpendiculaires à l’aide du bord extérieur de la meule, ce qui en fait l’outil idéal pour couper le métal, y compris la carrosserie automatique ou la tôle marine, les tubes en acier inoxydable, les tuyaux d’échappement, les colliers, les fixations rouillées et plus encore
  • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre un taux de coupe jusqu’à 10 % plus élevé que les 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression requis pour accomplir le travail
  • MOINS DE CHANGEMENTS : élimine jusqu’à 3x matériaux de plus par rapport à 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II
  • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents
  • GRAIN DE PRÉCISION 3M RÉINVENTÉ : Utilise le grain de précision réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale