Motion
MEULE À DÉCOUPER ET MEULER 7100305443 3M CUBITRON 3 , 90013, 36+, T27, 4 PO X 5/32

3M
7100305443 3M CUBITRON 3 CUT AND GRIND WHEEL, 90013, 36+, T27, 4 IN X 5/32

3M™ Meule à tronçonner Cubitron™ 3 , 90013, 36+, T27, 4 po x 5/32 po x 5/8 po (100 x 4.2 x 15.88 mm), ANSI, 10/paquet, 20 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI14776905
N° MFR7100305443 3M CUBITRON 3 CUT AND GRIND WHEEL, 90013, 36+, T27, 4 IN X 5/32
Prix22.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100305443 3M CUBITRON 3 CUT AND GRIND WHEEL, 90013, 36+, T27, 4 IN X 5/32

3M™ Meule à tronçonner Cubitron™ 3 , 90013, 36+, T27, 4 po x 5/32 po x 5/8 po (100 x 4.2 x 15.88 mm), ANSI, 10/paquet, 20 ch./caisse
N° D’ARTICLE MI14776905
N° MFR7100305443 3M CUBITRON 3 CUT AND GRIND WHEEL, 90013, 36+, T27, 4 IN X 5/32
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
Prix22.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Taille du trou
    5/8 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.156 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    À
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • FONCTIONS MULTIPLES : Utilisé à la fois comme meule et meule tronçonneuse, ce qui le rend idéal pour la coupe, le meulage, le gougeage et plus encore • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre une performance de coupe et de meulage améliorée par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir le travail • ROUE RIGIDE, RENFORCÉE, RENFORCÉE EN RÉSINE : Conçu pour être utilisé à la fois comme meule et comme meule tronçonneuse sur les substrats en acier inoxydable et en acier doux • UTILISATION AMÉLIORÉE : Une composition de roue reformulée offre un meilleur équilibre et une action plus douce tout en maintenant la meilleure performance de sa catégorie pour aider à réduire les reprises et améliorer la qualité de finition • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents • 3M GRAINS DE PRÉCISION RÉINventÉS : Utilise le grain de forme précise réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires et tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale
  • Numéro de grain
    36
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses à angle droit
  • Numéro CUP du fabricant
    04064035136499
  • Matériel
    Céramique
  • Quantité du colis
    20
  • Types de produits
    Meule
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
7100305443 3M CUBITRON 3 COUPE ET MEULAGE
  • FONCTIONS MULTIPLES : Utilisé à la fois comme meule et meule tronçonneuse, ce qui le rend idéal pour la coupe, le meulage, le gougeage et plus encore
  • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre une performance de coupe et de meulage améliorée par rapport aux 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir le travail
  • ROUE RIGIDE, RENFORCÉE, LIÉE À LA RÉSINE : conçue pour être utilisée à la fois comme meule et comme meule tronçonneuse sur les substrats en acier inoxydable et en acier doux
  • UTILISABILITÉ AMÉLIORÉE : Une composition de roue reformulée offre un meilleur équilibre et une action plus fluide tout en maintenant la meilleure performance de sa catégorie pour aider à réduire les reprises et améliorer la qualité de la finition
  • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents
  • GRAIN DE PRÉCISION 3M RÉINVENTÉ : Utilise le grain de précision réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale