Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Diamètre du trou central0.8750 po | 22.23 mm
- Taille du trou7/8 po
- Diamètre total4.5 po
- Épaisseur globale0.1563 po
- Diamètre de la roue4.5000 po
- Épaisseur de la roue5/32 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- ApplicationCoupe
- Type de pièce jointeTrou central
- Type de cautionnementRésine
- CouleurNoir
- Pays d’origineÀ
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• FONCTIONS MULTIPLES : Utilisé à la fois comme meule et meule tronçonneuse, ce qui le rend idéal pour la coupe, le meulage, le gougeage et plus encore • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre une performance de coupe et de meulage améliorée par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir le travail • ROUE RIGIDE, RENFORCÉE, RENFORCÉE EN RÉSINE : Conçu pour être utilisé à la fois comme meule et comme meule tronçonneuse sur les substrats en acier inoxydable et en acier doux • UTILISATION AMÉLIORÉE : Une composition de roue reformulée offre un meilleur équilibre et une action plus douce tout en maintenant la meilleure performance de sa catégorie pour aider à réduire les reprises et améliorer la qualité de finition • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents • 3M GRAINS DE PRÉCISION RÉINventÉS : Utilise le grain de forme précise réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires et tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale
- Numéro de grain36
- Compatibilité des machinesMeuleuses à angle droit
- Numéro CUP du fabricant04064035080181
- MatérielCéramique
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxCéramique de forme précise
- Quantité du colis20
- Types de produitsMeule
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 27
Aperçu
- FONCTIONS MULTIPLES : Utilisé à la fois comme meule et meule tronçonneuse, ce qui le rend idéal pour la coupe, le meulage, le gougeage et plus encore
- VITESSE AMÉLIORÉE : Offre une performance de coupe et de meulage améliorée par rapport aux 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir le travail
- ROUE RIGIDE, RENFORCÉE, LIÉE À LA RÉSINE : conçue pour être utilisée à la fois comme meule et comme meule tronçonneuse sur les substrats en acier inoxydable et en acier doux
- UTILISABILITÉ AMÉLIORÉE : Une composition de roue reformulée offre un meilleur équilibre et une action plus fluide tout en maintenant la meilleure performance de sa catégorie pour aider à réduire les reprises et améliorer la qualité de la finition
- LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents
- GRAIN DE PRÉCISION 3M RÉINVENTÉ : Utilise le grain de précision réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.