Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre3/8 po
- Taille du trou3/8 po
- Diamètre total4 po
- Épaisseur globale0.125 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Type de cautionnementRésine
- CouleurNoir
- Pays d’origineÀ
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• FONCTIONNALITÉ SPÉCIALISÉE : Crée des coupes perpendiculaires en utilisant le bord extérieur de la roue, ce qui les rend idéaux pour couper le métal, y compris la carrosserie ou la tôle marine, tubulure en acier inoxydable, tuyaux d’échappement, pinces, des fixations rouillées, et plus • VITESSE AMÉLIORÉE : Offre un taux de coupe jusqu’à 10 % plus élevé que les 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir le travail • MOINS DE CHANGEMENTS : Élimine jusqu’à 3x matériaux de plus par rapport aux 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II • LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents • 3M GRAINS DE PRÉCISION RÉINventÉS : Utilise du grain de précision repensé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, courir à froid, et optimiser la dégradation minérale
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant04064035137182
- MatérielCéramique
- Quantité du colis50
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Couleur de la roueNoir
- Type de roueType 1
Aperçu
- FONCTIONNALITÉ SPÉCIALISÉE : Crée des coupes perpendiculaires à l’aide du bord extérieur de la meule, ce qui en fait l’outil idéal pour couper le métal, y compris la carrosserie automatique ou la tôle marine, les tubes en acier inoxydable, les tuyaux d’échappement, les colliers, les fixations rouillées et plus encore
- VITESSE AMÉLIORÉE : Offre un taux de coupe jusqu’à 10 % plus élevé que les 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II pour aider à réduire le temps et la pression requis pour accomplir le travail
- MOINS DE CHANGEMENTS : élimine jusqu’à 3x matériaux de plus par rapport à 3M™ abrasifs de performance Cubitron™ II
- LONGUE DURÉE : Conçu pour durer plus longtemps que les principaux concurrents
- GRAIN DE PRÉCISION 3M RÉINVENTÉ : Utilise le grain de précision réinventé, une technologie de liaison moléculaire exclusive révolutionnaire conçue avec des structures angulaires tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.