Motion
P2B520-ISN-090MLR-MOD

DODGE
P2B520-ISN-090MLR-MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI14782337
N° MFRP2B520-ISN-090MLR-MOD
Prix2,566.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B520-ISN-090MLR-MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI14782337
N° MFRP2B520-ISN-090MLR-MOD
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
Prix2,566.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    112 mm
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Longueur de l’alésage
    4.7200 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    180 mm
  • Taille de la monture Take Up
    HD-350

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    83000 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1530 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    104000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
141998M P2B520-ISN-090MLR-MOD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon