Motion
P2B-ISN  518-304 FR

DODGE
P2B-ISN 518-304 FR

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14782383
N° MFRP2B-ISN 518-304 FR
Prix1,687.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-ISN 518-304 FR

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI14782383
N° MFRP2B-ISN 518-304 FR
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
Prix1,687.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    100 mm
  • Alésage Diamètre  
    3-1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    4.1700 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    160 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    64071 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Vitesse maximale
    1825 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Capacité de charge statique
    81606 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
747973M P2B-ISN 518-304 FR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon