Motion
OKH31101

TEKTON, INC
OKH31101

Porte13-Tool (0.050 - 3/8 po)
N° D’ARTICLE MI14857275
N° MFROKH31101
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OKH31101

Porte13-Tool (0.050 - 3/8 po)
N° D’ARTICLE MI14857275
N° MFROKH31101
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ HEXAGONALE 13-TOOL TEKTON OKH31101
  • Entraînement latéral – En plus du bras long à extrémité sphérique, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral à extrémité plate qui est idéal pour casser les fixations desserrées
  • Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
  • Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile ont 6 lobes qui sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des fixations Torx qui résistent à la claquement
  • Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas
  • Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion