Motion
SIB92103

TEKTON, INC
SIB92103

1/2 in Drive Triple Square Impact Bit Socket Set with Rail, 9-Piece (M6 - M12, MT14 - MT18)
N° D’ARTICLE MI14857397
N° MFRSIB92103
Prix131.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SIB92103

1/2 in Drive Triple Square Impact Bit Socket Set with Rail, 9-Piece (M6 - M12, MT14 - MT18)
N° D’ARTICLE MI14857397
N° MFRSIB92103
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
Prix131.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
SIB92103 TEKTON 1/2 DANS LE TRIPLE VARIATEUR
  • Les tailles sont marquées à la fois avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé permanent qui ne s’usera pas
  • Les embouts en acier triple carré (XZN) S2 sont usinés selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
  • La conception en deux pièces permet d’optimiser séparément la mèche et la douille, pour un outil plus durable que les conceptions en une pièce traditionnelles
  • L’extrémité d’entraînement est fabriquée en acier 4140 chrome-molybdène (Cr-Mo) et correctement traitée thermiquement pour une utilisation sur les clés à chocs
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements