Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po.
Détails
- Finition/revêtementOxyde noir
- Pointes de support6 PT
Aperçu
Description du fabricant
SID92003 TEKTON PRISE DE 1/2 PO DE PROFONDEUR
- La conception à six pans de la douille adhère aux côtés plats des fixations, pas seulement aux coins, empêchant l’arrondissement dans les applications à couple élevé
- La broche Extra-Teep s’adapte aux fixations plus longues
- Les marquages permanents gravés au laser à contraste élevé sont faciles à lire, même dans des conditions de faible luminosité
- Fabriqué en acier au chrome vanadium forgé et traité thermiquement avec un fini phosphate noir résistant à la corrosion
- Satisfait ou dépasse les normes de performance ANSI