Motion
SHB91900

TEKTON, INC
SHB91900

Ensemble de douilles hexagonales et à mèche Torx longues à prise de 3/8 po avec boîtiers, 31-Piece (1/8 - 3/8 po, 3 - 10 mm, T10 - T60)
N° D’ARTICLE MI14857442
N° MFRSHB91900
Prix200.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB91900

Ensemble de douilles hexagonales et à mèche Torx longues à prise de 3/8 po avec boîtiers, 31-Piece (1/8 - 3/8 po, 3 - 10 mm, T10 - T60)
N° D’ARTICLE MI14857442
N° MFRSHB91900

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix200.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Taille maximale
    10 mm
  • Taille min.
    3 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    31

Aperçu

Description du fabricant
SHB91900 TEKTON 3/8 PO PRISE HEXAGONALE LONGUE
  • La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
  • La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
  • Les mèches extra-longues vous permettent d’atteindre des endroits profonds, particulièrement étroits et encastrés
  • Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Les douilles sont organisées dans un étui robuste doté de verrous robustes et de marques moulées transparentes pour chaque outil