Motion
DRV41506

TEKTON, INC
DRV41506

Jeu de tournevis longs à lame en oxyde noir à couple élevé avec support, 6-Piece (no 1-no 3, 3/16-5/16 po)
N° D’ARTICLE MI14857532
N° MFRDRV41506
Prix84.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DRV41506

Jeu de tournevis longs à lame en oxyde noir à couple élevé avec support, 6-Piece (no 1-no 3, 3/16-5/16 po)
N° D’ARTICLE MI14857532
N° MFRDRV41506

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    4 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Forme de lame
    Phillips, à fentes
  • Style de buse
    Phillips, à fentes

Aperçu

Description du fabricant
DRV41506 TEKTON LONG À COUPLE ÉLEVÉ NOIR
  • Géométrie à trois côtés pour le couple – La géométrie à trois côtés de la poignée offre l’effet de levier dont vous avez besoin pour générer une force de rotation élevée à la main
  • Fixations rotatives rapidement – Les sections rondes à l’avant et à l’arrière de la poignée vous permettent de tourner rapidement et continuellement les fixations longues et finement filetées
  • Poignée antidérapante durable – La poignée surmoulée offre une surface antidérapante qui est collée en permanence à la poignée et qui ne se dégradera pas et ne deviendra pas collante au fil du temps
  • Marquages faciles à lire – Le type et la taille de l’embout sont imprimés à l’extrémité du tournevis pour faciliter l’identification
  • Insertion moulée pour une résistance exceptionnelle – Nous utilisons un processus de moulage qui forme la poignée autour de la lame, plutôt que de forcer la lame dans une poignée préfabriquée, ce qui donne une lame plus droite qui ne peut pas se tordre