Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po.
Aperçu
- La mèche en acier S2 est pressée dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne peut pas se desserrer avec le temps
- La pointe hexagonale à 6 côtés est usinée selon des tolérances précises pour un ajustement précis avec des fixations hexagonales
- Le grand marquage transparent estampillé sous pression est facile à lire et ne peut pas s’user
- Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement et un trou percé permet de verrouiller avec une goupille de retenue
- La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
- La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations