Motion
TAAPH640K704SEO

TIMKEN
TAAPH640K704SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 7-1/4 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI14858815
N° MFRTAAPH640K704SEO
Prix30,053.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TAAPH640K704SEO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Alésage 7-1/4 po, verrouillage monté sur adaptateur, roulement d’expansion (flottant), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI14858815
N° MFRTAAPH640K704SEO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30,053.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7-1/4 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique - Écrou double
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE TAAPH640K704SEO PO DE LARGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good