Motion
MEC04-10057

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10057

dia. de l’arbre de 20 mm, dia. ext. de 35 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de lèvre blanche GYLON
N° D’ARTICLE MI14868817
N° MFRMEC04-10057
Prix66.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10057

dia. de l’arbre de 20 mm, dia. ext. de 35 mm, largeur totale de 8 mm, matériau de lèvre blanche GYLON
N° D’ARTICLE MI14868817
N° MFRMEC04-10057
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
Votre prix66.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm

Détails

  • À utiliser avec
    Gaz, pétrole
  • Matériau pour les lèvres
    GYLON Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    191074351324
  • Pression maximale
    145 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    147 pi/s;45 m/s
  • Température minimale
    -90 °C, -130 °F
  • Tolérance au désalignement
    +/- 0.006 pouces à 2000 pi/min;+/- 0.15mm à 10.2 m/s
  • Tolérance de pression
    145 psi;10 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Style
    JOINT PS

Aperçu

Description du fabricant
PS-SEAL GYLON BLANC 20MM 35MM 8MM