Motion
MEC04-10151

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10151

dia. de l’arbre de 50 mm, dia. ext. de 65 mm, largeur totale de 10 mm, matériau de lèvre blanche GYLON
N° D’ARTICLE MI14868828
N° MFRMEC04-10151
Prix154.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10151

dia. de l’arbre de 50 mm, dia. ext. de 65 mm, largeur totale de 10 mm, matériau de lèvre blanche GYLON
N° D’ARTICLE MI14868828
N° MFRMEC04-10151
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
Votre prix154.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm

Détails

  • À utiliser avec
    Gaz, pétrole
  • Matériau pour les lèvres
    GYLON Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    191074339742
  • Pression maximale
    73 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    147 pi/s;45 m/s
  • Température minimale
    -90 °C, -130 °F
  • Tolérance au désalignement
    +/- 0.006 pouces à 2000 pi/min;+/- 0.15mm à 10.2 m/s
  • Tolérance de pression
    73 psi;5 bars
  • Type de joint
    Deux lèvres en tandem
  • Style
    JOINT PS

Aperçu

Description du fabricant
JOINT STATIQUE BLANC GYLON À LÈVRES PS-SEAL