Motion
MEC04-10169

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10169

Diamètre de l’arbre de 90 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur totale de 10 mm
N° D’ARTICLE MI14868829
N° MFRMEC04-10169
Prix276.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
MEC04-10169

Diamètre de l’arbre de 90 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur totale de 10 mm
N° D’ARTICLE MI14868829
N° MFRMEC04-10169
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
Votre prix276.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    90 mm

Détails

  • À utiliser avec
    Gaz, pétrole
  • Numéro CUP du fabricant
    191074341882
  • Pression maximale
    73 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    147 pi/s;45 m/s
  • Température maximale
    399 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    +/- 0.006 pouces à 2000 pi/min;+/- 0.15mm à 10.2 m/s
  • Tolérance de pression
    73 psi;5 bars
  • Type de joint
    Deux lèvres en tandem
  • Style
    JOINT PS

Aperçu

Description du fabricant
PS-SEAL LÈVRE F SCEAU STATIQUE FKM TANDEM