Motion
NKX30T2

NTN
NKX30T2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI14890081
N° MFRNKX30T2
Prix324.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NKX30T2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI14890081
N° MFRNKX30T2
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
Prix324.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKX30T2 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 110 mm et un poids de 0.31 lb, ce qui le rend adapté aux applications de charge radiale et axiale combinées.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NKX30T2
  • Rpm max.
    6200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Aperçu

Description du fabricant
NKX30T2 ROULEAU À AIGUILLES BRG