Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Nominal Hose Inner Diameter3/8 in
Details
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de service2050 psi
Aperçu
Description du fabricant
FC250H-08RL FLEXIBLE, R5 HAUTE TEMPÉRATURE 0