Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
Détails
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Pression de service1500 psi
Aperçu
Description du fabricant
FC250H-12 FLEXIBLE, R5 HAUTE TEMPÉRATURE 0