Motion
XC2504BB

ENERPAC
XC2504BB

POMPE SANS FIL 54V , 4L, TW, 2 NATTES, CHARGEUR 115V N.M
N° D’ARTICLE MI14934558
N° MFRXC2504BB
Prix17,725.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERPAC
XC2504BB

POMPE SANS FIL 54V , 4L, TW, 2 NATTES, CHARGEUR 115V N.M
N° D’ARTICLE MI14934558
N° MFRXC2504BB
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
Prix17,725.79 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    20 Cu po / min à 10,000 psi
  • À utiliser avec
    À utiliser avec les clés dynamométriques hydrauliques
  • Type de pièce
    Pompe hydraulique
  • Série / Type
    XC2
  • Capacité d’huile utilisable
    241
  • Type de vanne
    Clé dynamométrique

Aperçu

Description du fabricant
XC2504BB 54V POMPE SANS FIL, 4L, TW, 2 BATT,
  • La commodité sans fil élimine les rallonges électriques, le bruit et les générateurs produisant des émissions
  • Idéal pour les applications de boulonnage nécessitant portabilité et commodité
  • Commande amovible de 20 pi
  • Jauge remplie de glycérine de 4 po pour une visualisation facile
  • La soupape de décharge réglable peut être verrouillée lorsque la pression désirée est réglée
  • Le moteur sans balais haute performance entraîne un débit comparable à celui des pompes électriques de 1/2 ch pour une productivité accrue et offre deux fois plus de durée de vie que les moteurs brossés
  • Le réservoir à vessie réduit la contamination et permet l’utilisation de la pompe dans n’importe quelle position
  • La bandoulière accessoire SSTRP55 se fixe aux anneaux en acier intégrés pour une portabilité améliorée
  • Compatible avec l’application Enerpac Connect, qui donne accès aux plus récents outils et renseignements sur les travaux.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon