Motion
19-2P03M6CA6
0 - 19 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 0.4560 po
N° D’ARTICLE MI14936413
N° MFR19-2P03M6CA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 19 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 0.4560 po
N° D’ARTICLE MI14936413
N° MFR19-2P03M6CA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4560 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    19

Aperçu

Description du fabricant
19-2P03M6CA6 19-2P03M6CA6, POULIE DE DISTRIBUTION