Motion
22-2P03M6CA6
0 - 22 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI14936419
N° MFR22-2P03M6CA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 22 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI14936419
N° MFR22-2P03M6CA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    3 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    22

Aperçu

Description du fabricant
22-2P03M6CA6 22-2P03M6CA6, POULIE DE DISTRIBUTION