Motion
26-2P06M6FA6
0 - 26 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 16.10 mm
N° D’ARTICLE MI14936454
N° MFR26-2P06M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 26 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 16.10 mm
N° D’ARTICLE MI14936454
N° MFR26-2P06M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    16.10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    26

Aperçu

Description du fabricant
26-2P06M6FA6 26-2P06M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon