Motion
42-2P06M6FA6
0 - 42 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI14936460
N° MFR42-2P06M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 42 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 1.0313 po
N° D’ARTICLE MI14936460
N° MFR42-2P06M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    1.0313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    42

Aperçu

Description du fabricant
42-2P06M6FA6 42-2P06M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good