Motion
45-2P06M6FA6
0 - 45 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 28.10 mm
N° D’ARTICLE MI14936462
N° MFR45-2P06M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 45 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 28.10 mm
N° D’ARTICLE MI14936462
N° MFR45-2P06M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    28.10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    45

Aperçu

Description du fabricant
45-2P06M6FA6 45-2P06M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION