1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
B & B MANUFACTURING, INC.
15-2P09M6CA4
0 - 15 dents, diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 9.10 mm
N° D’ARTICLE MI
14936481
N° MFR
15-2P09M6CA4
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Overview
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
B & B MANUFACTURING 15-2P09M6CA4
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B & B MANUFACTURING, INC.
15-2P09M6CA4
0 - 15 dents, diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 9.10 mm
N° D’ARTICLE MI
14936481
N° MFR
15-2P09M6CA4
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Dimensions
Bore
Diameter
4 mm
Pour la largeur de la courroie
9 mm
Diamètre extérieur
9.10 mm
Details
Type d’alésage
Alésage fini
Number Of
Teeth
15
Aperçu
Description du fabricant
15-2P09M6CA4 15-2P09M6CA4,
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité