Motion
21-2P09M6FA4
0 - 21 dents, diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 12.90 mm
N° D’ARTICLE MI14936492
N° MFR21-2P09M6FA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 21 dents, diamètre de diamètre de 4 mm, diamètre extérieur de 12.90 mm
N° D’ARTICLE MI14936492
N° MFR21-2P09M6FA4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    12.90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    21

Aperçu

Description du fabricant
21-2P09M6FA4 21-2P09M6FA4,