Motion
30-2P09M6FA6
0 - 30 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 18.60 mm
N° D’ARTICLE MI14936500
N° MFR30-2P09M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 30 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 18.60 mm
N° D’ARTICLE MI14936500
N° MFR30-2P09M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    18.60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    30

Aperçu

Description du fabricant
30-2P09M6FA6 30-2P09M6FA6,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon