Motion
45-2P09M6FA6
0 - 45 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 28.10 mm
N° D’ARTICLE MI14936506
N° MFR45-2P09M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 45 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 28.10 mm
N° D’ARTICLE MI14936506
N° MFR45-2P09M6FA6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    28.10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    45

Aperçu

Description du fabricant
45-2P09M6FA6 45-2P09M6FA6,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon