Motion
24-5P09M6FA10
0 - 24 dents, diamètre de diamètre de 10 mm, diamètre extérieur de 37.10 mm
N° D’ARTICLE MI14936530
N° MFR24-5P09M6FA10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 24 dents, diamètre de diamètre de 10 mm, diamètre extérieur de 37.10 mm
N° D’ARTICLE MI14936530
N° MFR24-5P09M6FA10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    37.10 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    24

Aperçu

Description du fabricant
24-5P09M6FA10 24-5P09M6FA10, TIRAGE DE LA PÉRIODE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif