1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
B & B MANUFACTURING, INC.
15-5P15M6FA6
0 - 15 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 22.70 mm
N° D’ARTICLE MI
14936551
N° MFR
15-5P15M6FA6
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Ceintures et poulies
Pignons et galets tendeurs d’entraînement synchrones
B & B MANUFACTURING 15-5P15M6FA6
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
B & B MANUFACTURING, INC.
15-5P15M6FA6
0 - 15 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 22.70 mm
N° D’ARTICLE MI
14936551
N° MFR
15-5P15M6FA6
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis
Quantité
Ajouter au panier pour devis
Spécifications
Dimensions
Alésage
Diamètre
6 mm
Pour la largeur de la courroie
15 mm
Diamètre extérieur
22.70 mm
Détails
Type d’alésage
Alésage fini
Nombre de
Dents
15
Aperçu
Description du fabricant
15-5P15M6FA6 15-5P15M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité