Motion
22-5P15M6FA6
0 - 22 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 33.90 mm
N° D’ARTICLE MI14936557
N° MFR22-5P15M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 22 dents, diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 33.90 mm
N° D’ARTICLE MI14936557
N° MFR22-5P15M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    33.90 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Nombre de Dents  
    22

Aperçu

Description du fabricant
22-5P15M6FA6 22-5P15M6FA6, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif