Motion
35B9SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 9 , alésage en stock 0.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936876
N° MFR35B9SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 9 , alésage en stock 0.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936876
N° MFR35B9SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    0.8440 po
  • Diamètre extérieur
    1.2600 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057058453
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B9SS 35B9SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX