Motion
35B11SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 11 , alésage en stock 0.5625 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936878
N° MFR35B11SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 11 , alésage en stock 0.5625 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936878
N° MFR35B11SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre du moyeu
    1.0630 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Diamètre du pas
    1.3310 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060227
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    11
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B11SS 35B11SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX