Motion
35B18SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 18 , alésage en stock 1.1875 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936885
N° MFR35B18SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 18 , alésage en stock 1.1875 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936885
N° MFR35B18SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7190 po
  • Diamètre extérieur
    2.3500 po
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060296
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B18SS 35B18SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX