Motion
40B11SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 11 , alésage en stock 0.8125 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936905
N° MFR40B11SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 11 , alésage en stock 0.8125 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936905
N° MFR40B11SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Diamètre du moyeu
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057058538
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    11
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
40B11SS 40B11SS, SPRK