Motion
40B28SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 28 , alésage en stock 2.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936921
N° MFR40B28SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 28 , alésage en stock 2.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936921
N° MFR40B28SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.7400 po
  • Poids
    2.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057060470
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    28
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
40B28SS 40B28SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX