Motion
50B9SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 9 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936932
N° MFR50B9SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 9 , alésage en stock 0.7500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936932
N° MFR50B9SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.0930 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057048935
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    9
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
50B9SS 50B9SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif