Motion
80B22SS
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 22 , alésage en stock 1.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936992
N° MFR80B22SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 22 , alésage en stock 1.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936992
N° MFR80B22SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    10.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057070752
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX 80B22SS 80B22SS