Motion
80B23SS
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 23 , alésage en stock 1.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936993
N° MFR80B23SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - moyeu B, dents 23 , alésage en stock 1.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936993
N° MFR80B23SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    11.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057070769
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX 80B23SS 80B23SS