Motion
3MM9108WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9108WICRTUL

Roulement à billes non monté - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 48 mm, contact de 25.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14939768
N° MFR3MM9108WICRTUL
Price$2,357.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9108WICRTUL

Roulement à billes non monté - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 48 mm, contact de 25.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14939768
N° MFR3MM9108WICRTUL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$2,357.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Taille de l’alésage
    1.575 po
  • Contact Angle  
    25.00
  • Largeur de la bague intérieure
    0.945 po
  • Outside Diameter  
    68 mm
  • Overall Width  
    48 mm

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    0087796226340

Aperçu

Description du fabricant
3MM9108WICRTUL BALLE P4S SUPER PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté