Motion
RA100PP2 A2766

TIMKEN (FAFNIR)
RA100PP2 A2766

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1 po, 2.0472 po de diamètre extérieur, 0.8438 po de largeur, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI14939819
N° MFRRA100PP2 A2766
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
RA100PP2 A2766

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1 po, 2.0472 po de diamètre extérieur, 0.8438 po de largeur, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI14939819
N° MFRRA100PP2 A2766
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    0.8438 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Large roulement à anneau intérieur
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    3150
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Relubrifiable
    non
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue PRB
  • CUP_NON
    87796106598

Aperçu

Description du fabricant
RA100PP2 A2766 WIR EXCENTRIQUE, ÉTROIT, M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon