Motion
BC44-22-20-A
Ruland BC44-22-20-A - Ruland BC44-22-20-A, raccord à soufflet 1 3/8 po x 1 1/4 po, haute résistance, aluminium, 2.750 po, diamètre extérieur 3.431 po de longueur
N° D’ARTICLE MI14947000
N° MFRBC44-22-20-A
Prix435.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC44-22-20-A - Ruland BC44-22-20-A, raccord à soufflet 1 3/8 po x 1 1/4 po, haute résistance, aluminium, 2.750 po, diamètre extérieur 3.431 po de longueur
N° D’ARTICLE MI14947000
N° MFRBC44-22-20-A
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
Prix435.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5820 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Poids
    1.190 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    52.25 N-m
  • Série
    C.-B.
  • Capacité de couple
    77.08 pi-lb
  • Raideur de torsion
    2100 po-lb/deg
  • CUP_NON
    65432938071

Aperçu

Description du fabricant
BC44-22-20-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE, 1-