Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.1250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7500 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Poids1.984 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion76.26 N-m
- SérieC.-B.
- Capacité de couple112.50 pi-lb
- Raideur de torsion3500 po-lb/deg
- CUP_NON65432938143
Aperçu
Description du fabricant
BC50-18-16-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE, 1-